BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 11D 1998M/11T (SE=11ST)
Inbussleutel set 1998M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1998M/11T
Rubix:A0415859
EAN:7314150186235

Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 11D 1998M/11T (SE=11ST)
Haakse zeskant stiftsleutelset, vernikkeld, metrisch. In kunststof etui. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning. Ophanggat.
Sterke punten
•Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Aantal elementen | 11 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,08 excl. BTW
/ set
€ 29,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
