FACOM TANG RECHTE BEK 193.16G

Tang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:193A.16G
Rubix:10104416
EAN:3662424087158
FACOM TANG RECHTE BEK 193.16G
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenhalfrond
Beklengte50 mm
Lengte160 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM TANG RECHTE BEK 193.16G


Deze FACOM tang met halfronde bekken combineert precisie en robuustheid voor onderhouds- en mechanische assemblagewerkzaamheden. Deze tang biedt een betrouwbare grip en een zuivere draadknip.

Kenmerken:
Deze tang met halfronde bekken van FACOM is ontworpen voor het grijpen, buigen en knippen van metalen draden. De fijn gekartelde bekken zorgen voor een stevige grip op onderdelen. De zijdelingse draadknipper maakt nauwkeurig knippen van koperen en harde stalen draden mogelijk. De kop en snijkanten zijn vervaardigd uit koolstofstaal, wat een hoge mechanische sterkte en een lange levensduur garandeert. De inductiegeharde snijkanten verhogen de slijtvastheid. De PVC-handgrepen bieden een comfortabele en veilige grip. Dankzij het antislipontwerp en de bestendigheid tegen chemische middelen wordt de gebruiksveiligheid verhoogd. De terugstelveer vergemakkelijkt herhaald openen zonder extra inspanning. De gelakte afwerking beschermt effectief tegen corrosie.

Specificaties:
• Totale lengte: 160 mm
• Producthoogte: 50 mm
• Maximale knipcapaciteit: 3 mm
• Hoek van de gebogen bek: 15°
• Materiaal: koolstofstaal
• Type handgrepen: gehard PVC

Normen:
• ISO 5745: specificeert de hoofdafmetingen van grijptangen en de testwaarden om hun functionele geschiktheid te controleren overeenkomstig ISO 5744

Sterke punten

• Stabiele grip dankzij fijn gekartelde, slanke bekken
• Nauwkeurig knippen van koperen en harde stalen draden met zijdelingse snijkant
• Eenvoudig openen door geïntegreerde terugstelveer
• Hoge mechanische sterkte door gehard koolstofstaal en gelakte afwerking tegen corrosie

Toepassingen

Deze FACOM tang met halfronde bekken is geschikt voor onderhoudswerkzaamheden, elektrische installaties, fijnmechanica en industriële assemblage. Deze tang wordt efficiënt gebruikt in productieateliers, bij elektromechanische montage op locatie en bij preventief onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkenhalfrond
Beklengte50 mm
Lengte160 mm
Diameter2,5 mm
Snijcapaciteit1,6 mm
Gewicht177 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,88 excl. BTW
/ stuk
25,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen