KNIPEX TELEFOONTANG ZIJSNIJDER 26 12 200
Platspitse tang met zijsnijder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:26 12 200
Rubix:10160099
EAN:4003773023142

Documenten
Productdetails : KNIPEX TELEFOONTANG ZIJSNIJDER 26 12 200
De Knipex platspitse tang met zijsnijder, ook telefoontang genoemd, is speciaal ontwikkeld voor precisiewerk waarbij zowel een stevige grip als een effectieve snijcapaciteit vereist zijn. Dankzij de lange, slanke punten is deze tang ideaal voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. De inductiegeharde snijkanten zorgen voor zuivere sneden in verschillende soorten draden.
Kenmerken:
De Knipex telefoontang is een veelzijdig gereedschap dat perfect aansluit bij precisietoepassingen in zowel industriële als ambachtelijke omgevingen. De lange, slanke, halfronde bekken bieden een betrouwbare grip, zelfs in smalle of diepe ruimtes, terwijl de flexibele, torsiebestendige precisiepunten zorgen voor een langere levensduur. Dit gereedschap is geschikt voor het hanteren en snijden van zachte, halfharde en harde draden, dankzij de robuuste, inductiegeharde snijkanten.
De zwarte geatramenteerde afwerking, in combinatie met het gepolijste oppervlak, verhoogt de corrosiebestendigheid. De ergonomische handgrepen met driecomponentenconstructie bieden een comfortabele en veilige grip, zelfs bij langdurig gebruik. Bovendien zijn deze voorzien van twee KNIPEXtend-aansluitingen voor het monteren van handige accessoires zonder de balans van het gereedschap te beïnvloeden.
Specificaties:
• Referentie: 26 12 200
• Afmetingen: 200 × 53 × 18 mm
• Beklengte (L3): 73,0 mm
• Kopbreedte (W3): 18 mm
• Bekkendikte bij scharnier (T1): 9,5 mm
• Puntbreedte (W4): 3,0 mm
• Puntdikte (T2): 2,5 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,2 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,2 mm
Normen:
Deze Knipex tang voldoet aan de DIN ISO 5745 norm, die de eisen specificeert voor platspitse tangen met halfronde, spits toelopende bekken, die worden gebruikt voor het vastklemmen en snijden van draden in industriële toepassingen.
Deze telefoontang voldoet ook aan de Europese REACH-verordening, wat betekent dat deze geen zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat.
Merkinformatie:
Knipex is een Duits bedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen. Het bedrijf staat bekend om zijn kwaliteit en precisie en ontwerpt zijn gereedschap om aan de strengste industriële normen te voldoen. Knipex is aanwezig in meer dan 100 landen en innoveert voortdurend om de veiligheid, efficiëntie en ergonomie van zijn producten te verbeteren. De productielocatie is gevestigd in Wuppertal, Duitsland.
Kenmerken:
De Knipex telefoontang is een veelzijdig gereedschap dat perfect aansluit bij precisietoepassingen in zowel industriële als ambachtelijke omgevingen. De lange, slanke, halfronde bekken bieden een betrouwbare grip, zelfs in smalle of diepe ruimtes, terwijl de flexibele, torsiebestendige precisiepunten zorgen voor een langere levensduur. Dit gereedschap is geschikt voor het hanteren en snijden van zachte, halfharde en harde draden, dankzij de robuuste, inductiegeharde snijkanten.
De zwarte geatramenteerde afwerking, in combinatie met het gepolijste oppervlak, verhoogt de corrosiebestendigheid. De ergonomische handgrepen met driecomponentenconstructie bieden een comfortabele en veilige grip, zelfs bij langdurig gebruik. Bovendien zijn deze voorzien van twee KNIPEXtend-aansluitingen voor het monteren van handige accessoires zonder de balans van het gereedschap te beïnvloeden.
Specificaties:
• Referentie: 26 12 200
• Afmetingen: 200 × 53 × 18 mm
• Beklengte (L3): 73,0 mm
• Kopbreedte (W3): 18 mm
• Bekkendikte bij scharnier (T1): 9,5 mm
• Puntbreedte (W4): 3,0 mm
• Puntdikte (T2): 2,5 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,2 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,2 mm
Normen:
Deze Knipex tang voldoet aan de DIN ISO 5745 norm, die de eisen specificeert voor platspitse tangen met halfronde, spits toelopende bekken, die worden gebruikt voor het vastklemmen en snijden van draden in industriële toepassingen.
Deze telefoontang voldoet ook aan de Europese REACH-verordening, wat betekent dat deze geen zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat.
Merkinformatie:
Knipex is een Duits bedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen. Het bedrijf staat bekend om zijn kwaliteit en precisie en ontwerpt zijn gereedschap om aan de strengste industriële normen te voldoen. Knipex is aanwezig in meer dan 100 landen en innoveert voortdurend om de veiligheid, efficiëntie en ergonomie van zijn producten te verbeteren. De productielocatie is gevestigd in Wuppertal, Duitsland.
Elastic tips: dimensionally stable even when twisted Distortion-tolerant, elastic precision tips. Half-round, long, tapered jaws. With cutting edges (hardness approx. 61 HRC) for soft, medium-hard and hard wire. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Ideaal voor precisiewerk in moeilijk toegankelijke ruimtes
• Torsiebestendige punten voor een lange levensduur
• Krachtige snijkanten geschikt voor zachte, halfharde en harde draden
• Ergonomische driecomponentenhandgrepen voor comfortabel gebruik
• Hoogwaardige, corrosiebestendige afwerking
• Licht en goed uitgebalanceerd voor langdurig werken
• Torsiebestendige punten voor een lange levensduur
• Krachtige snijkanten geschikt voor zachte, halfharde en harde draden
• Ergonomische driecomponentenhandgrepen voor comfortabel gebruik
• Hoogwaardige, corrosiebestendige afwerking
• Licht en goed uitgebalanceerd voor langdurig werken
Toepassingen
Deze Knipex tang wordt aanbevolen voor montage-, assemblage- en onderhoudswerkzaamheden waarbij een precieze grip en betrouwbare snijcapaciteit vereist zijn. Dit gereedschap is bijzonder geschikt voor sectoren als luchtvaart, fijnmechanica, de productie van kleine metalen onderdelen en de bouw van technische kasten. Dankzij het slanke ontwerp kan deze tang probleemloos worden ingezet in krappe ruimtes, zowel door technici als onderhoudsmedewerkers bij fijn en gedetailleerd werk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x48x19 mm |
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Beklengte | 73 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Snijcapaciteit | 3,2 mm |
| Gewicht | 201 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,36 excl. BTW
/ stuk
€ 29,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden