KNIPEX PRECISIE STRIPTANG 0,03 - 2,08 MM 12 12 02
Precisie afstriptang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:12 12 02
Rubix:10162229
EAN:4003773048077





Documenten
Productdetails : KNIPEX PRECISIE STRIPTANG 0,03 - 2,08 MM 12 12 02
De KNIPEX precisie-afstriptang met precisie geslepen messen maakt gecontroleerd afstrippen mogelijk van moeilijk te verwijderen isolatiematerialen en meerlagige isolaties die worden toegepast op zonne-energiekabels. Het systeem met parallel werkende messen zorgt voor een gelijkmatige insnijding en beschermt de geleider tijdens het afstripproces.
Kenmerken:
Deze precisie-afstriptang met precisie geslepen messen van KNIPEX is geschikt voor het gecontroleerd verwijderen van zeer resistente isolaties op zonne-energiekabels, waaronder PTFE, Kapton® en rubber. De tang is eveneens geschikt voor meerlagige isolaties zoals Radox®, toegepast in fotovoltaïsche installaties. Het gereedschap werkt met twee parallel functionerende messensets. Beide gevormde en geslepen messenparen snijden de isolatie rondom over de volledige omtrek van de kabel. Eén messenpaar fixeert de ingesneden mantel, terwijl het andere messenpaar deze verwijdert. De instelbare lengteaanslag maakt constante afstriplengtes mogelijk bij repetitieve werkzaamheden. De gebruineerde tang is uitgerust met meercomponentenhandgrepen die een gecontroleerde grip bieden bij precisiewerk.
Specificaties:
• Verwisselbare profielmessen
• Twee parallel werkende messenparen
• Instelbare lengteaanslag
• Tang: gebruineerd
• Handgrepen: meercomponenten
Normen:
• REACH-conform: de gebruikte materialen voldoen aan de Europese REACH-verordening
• Bevat SVHC: het gereedschap bevat stoffen die volgens REACH zijn geïdentificeerd als Substances of Very High Concern
Kenmerken:
Deze precisie-afstriptang met precisie geslepen messen van KNIPEX is geschikt voor het gecontroleerd verwijderen van zeer resistente isolaties op zonne-energiekabels, waaronder PTFE, Kapton® en rubber. De tang is eveneens geschikt voor meerlagige isolaties zoals Radox®, toegepast in fotovoltaïsche installaties. Het gereedschap werkt met twee parallel functionerende messensets. Beide gevormde en geslepen messenparen snijden de isolatie rondom over de volledige omtrek van de kabel. Eén messenpaar fixeert de ingesneden mantel, terwijl het andere messenpaar deze verwijdert. De instelbare lengteaanslag maakt constante afstriplengtes mogelijk bij repetitieve werkzaamheden. De gebruineerde tang is uitgerust met meercomponentenhandgrepen die een gecontroleerde grip bieden bij precisiewerk.
Specificaties:
• Verwisselbare profielmessen
• Twee parallel werkende messenparen
• Instelbare lengteaanslag
• Tang: gebruineerd
• Handgrepen: meercomponenten
Normen:
• REACH-conform: de gebruikte materialen voldoen aan de Europese REACH-verordening
• Bevat SVHC: het gereedschap bevat stoffen die volgens REACH zijn geïdentificeerd als Substances of Very High Concern
with additional cable guide for exact positioning of the cable in the stripping area of the blade Form-fit stripping also of difficult-to-remove insulating materials made of PTFE, silicone, Radox®, Kapton® and rubber. Multi-layer too. A second pair of blades holds the remaining insulation reliably in place. Replaceable shaped blade adapted precisely to the respective conductor cross-section. With length stop for constant stripping length during repetitive work. Blade: special tool steel, oil-hardened. Pliers body: steel.
Sterke punten
• Vermindert het risico op beschadiging van de geleider dankzij profielmessen
• Effectieve fixatie van de ingesneden isolatie door tweede messenpaar
• Constante afstriplengtes dankzij instelbare aanslag
• Comfortabele en gecontroleerde hantering door meercomponentenhandgrepen
• Tijdswinst bij seriewerk door gecoördineerde snijbeweging
• Effectieve fixatie van de ingesneden isolatie door tweede messenpaar
• Constante afstriplengtes dankzij instelbare aanslag
• Comfortabele en gecontroleerde hantering door meercomponentenhandgrepen
• Tijdswinst bij seriewerk door gecoördineerde snijbeweging
Toepassingen
Deze precisie-afstriptang wordt toegepast bij zonne-energiesystemen waar meerlagige en moeilijk te snijden isolaties een gelijkmatige rondominsnijding vereisen.
De tang is geschikt voor gebruik in fotovoltaïsche installaties, werkplaatsomgevingen en montage op locatie. Dit product wordt ook gebruikt in zonnebekabeling, moduleassemblage, voorbereiding van aansluitingen en werkzaamheden waarbij een nauwkeurige circulaire insnijding noodzakelijk is op isolatiematerialen zoals Radox®, siliconen, PTFE, Kapton®, rubber en andere meerlagige isolaties.
De tang is geschikt voor gebruik in fotovoltaïsche installaties, werkplaatsomgevingen en montage op locatie. Dit product wordt ook gebruikt in zonnebekabeling, moduleassemblage, voorbereiding van aansluitingen en werkzaamheden waarbij een nauwkeurige circulaire insnijding noodzakelijk is op isolatiematerialen zoals Radox®, siliconen, PTFE, Kapton®, rubber en andere meerlagige isolaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 195x75x40 mm |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Gewicht | 0,447 g |
| Lengte | 19,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,23 excl. BTW
/ stuk
€ 155,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen