BAHCO KNIEBESCHERMERS 4750-KP-1

Kniebeschermers synthetisch leer 4750-KP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4750-KP-1
Rubix:A0773161
EAN:7314153014771
BAHCO KNIEBESCHERMERS 4750-KP-1

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : BAHCO KNIEBESCHERMERS 4750-KP-1


Kniebeschermers. Haak- en klittenband bevestiging, zachte voering. Gemaakt van stevig synthetisch leer met rubber.

Sterke punten

•Inside cushioned with technical foam of special density for adequate protection
•Two elastic straps at the back for better adjustment to the shape of the knee

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht300 g
Lengte185 mm
Breedte70 mm
Hoogte220 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 30,58 excl. BTW
/ stuk
€ 37,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden