SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-10-T050-B

FQ101*, snel verwisselbaar filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:FQ1011N-10-T050-B
Rubix:A0726472
Fabrikant:FQ1011N-10-T050-B
SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-10-T050-B
Technische samenvatting
Typesnelwisselfilter
Filterfijnheid50 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INDUSTRIE FILTER MET SNELWISSELING FQ1011N-10-T050-B


Snel verwisselbaar filter Vloeistof: koelmiddel, zwak alkalisch reinigingsmiddel, snijolie, industrieel water Nominale filtratiegraad: 0,2 tot 105 μm Geen gereedschap nodig, eenvoudige vervanging van elementen.

Sterke punten

Nominale filtratiegraad: 0,2 tot 105 μm. Werkdruk: max. 1,0 MPa. Vloeistoftemperatuur: max. 80 °C. Aansluitmaat: 1/2 tot 1.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesnelwisselfilter
Filterfijnheid50 µm
Volumestroom30 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
299,06 excl. BTW
/ stuk
361,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen