Referenties
3M:61751
Rubix:23038645
Fabrikant:7000083951
EAN:5010027827202

Productdetails : 3M FIBER SCHUURSCHIJF 581C P80 115 X 22 MM
De 3M™ Fiberschijf 581C levert een goede prestatie en een constante finishkwaliteit tegen een voordelige prijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 78x126x126 mm |
| Gewicht verpakking | 963 g |
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 159,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen