Referenties
3M:61760
Rubix:23038631
Fabrikant:7000034276
EAN:5010027827394

Productdetails : 3M FIBER SCHUURSCHIJF 581C P120 125 X 22 MM
De 3M™ Fiberschijf 581C levert een goede prestatie en een constante finishkwaliteit tegen een voordelige prijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 70x126x126 mm |
| Gewicht verpakking | 963 g |
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 176,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen