PFERD FIBERSCHIJF FS 180-22 A-COOL 100
Fiberschijven FS 180-22 A-COOL 100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:FS 180-22 A-COOL 100
Rubix:23084800
Fabrikant:64130175
EAN:4007220696538



Documenten
Productdetails : PFERD FIBERSCHIJF FS 180-22 A-COOL 100
De FS fiberschijven in korund A-COOL-uitvoering van Pferd Tools zijn ontwikkeld voor universele slijptoepassingen (fijn tot zeer fijn) op materialen met een lage thermische geleidbaarheid, met name roestvast staal. Het korund A-COOL-slijpmiddel bevat actieve additieven die de materiaalafname bevorderen en tegelijkertijd de warmteontwikkeling beperken. Dankzij verschillende korrelgroftes kan het gewenste afwerkingsniveau nauwkeurig worden afgestemd.
Kenmerken:
De FS fiberschijven in korund A-COOL-uitvoering zijn ontworpen voor fijn- tot zeer fijn slijpen op materialen met een lage thermische geleidbaarheid, zoals roestvast staal. Het korund A-COOL-slijpmiddel bevat actieve additieven die de materiaalafname verbeteren, de vervuiling van de schijf beperken en bijdragen aan een lagere warmteontwikkeling tijdens het slijpen.
Dit hoogwaardige slijpmiddel draagt bij aan een homogene oppervlakteafwerking. De flexibele constructie van de fiberschijf zorgt voor een goede aanpassing aan de contouren van het werkstuk. In combinatie met de geschikte steunschijf zorgen deze schijven voor een efficiënte overdracht van de slijpkracht en vergemakkelijken ze het bewerken van vlakke of licht geprofileerde oppervlakken.
Specificaties:
• Schijfdiameters (D): 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgat (H): 22 mm
• Slijpmiddel: korund A-COOL
• Beschikbare korrelgroftes: 50, 60, 80, 120, 150, 180, 220
• Maximale toerentallen:
o 13.300 t/min (Ø 115 mm)
o 12.200 t/min (Ø 125 mm)
o 8.500 t/min (Ø 180 mm)
• Verpakking: 25 stuks
Normen:
• De fiberschijven van Pferd Tools worden geproduceerd volgens ISO 16057 in de vorm A1 uitvoering F onder de omschrijving "vulkaanfiberschijven"
Kenmerken:
De FS fiberschijven in korund A-COOL-uitvoering zijn ontworpen voor fijn- tot zeer fijn slijpen op materialen met een lage thermische geleidbaarheid, zoals roestvast staal. Het korund A-COOL-slijpmiddel bevat actieve additieven die de materiaalafname verbeteren, de vervuiling van de schijf beperken en bijdragen aan een lagere warmteontwikkeling tijdens het slijpen.
Dit hoogwaardige slijpmiddel draagt bij aan een homogene oppervlakteafwerking. De flexibele constructie van de fiberschijf zorgt voor een goede aanpassing aan de contouren van het werkstuk. In combinatie met de geschikte steunschijf zorgen deze schijven voor een efficiënte overdracht van de slijpkracht en vergemakkelijken ze het bewerken van vlakke of licht geprofileerde oppervlakken.
Specificaties:
• Schijfdiameters (D): 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgat (H): 22 mm
• Slijpmiddel: korund A-COOL
• Beschikbare korrelgroftes: 50, 60, 80, 120, 150, 180, 220
• Maximale toerentallen:
o 13.300 t/min (Ø 115 mm)
o 12.200 t/min (Ø 125 mm)
o 8.500 t/min (Ø 180 mm)
• Verpakking: 25 stuks
Normen:
• De fiberschijven van Pferd Tools worden geproduceerd volgens ISO 16057 in de vorm A1 uitvoering F onder de omschrijving "vulkaanfiberschijven"
Sterke punten
• Efficiënte en gelijkmatige materiaalafname
• Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen, geschikt voor materialen met lage thermische geleidbaarheid
• Minder vervuiling van het slijpmiddel, wat de prestaties over langere tijd behoudt
• Goede aanpassing aan contouren dankzij de flexibele fiberschijf
• Verlengde standtijd
• Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen, geschikt voor materialen met lage thermische geleidbaarheid
• Minder vervuiling van het slijpmiddel, wat de prestaties over langere tijd behoudt
• Goede aanpassing aan contouren dankzij de flexibele fiberschijf
• Verlengde standtijd
Toepassingen
De FS fiberschijven in korund A-COOL-uitvoering worden gebruikt voor fijn- tot zeer fijn slijpen op verschillende materialen, zoals roestvast staal, gelegeerde staalsoorten en aluminium. De samenstelling is bijzonder geschikt voor materialen die warmte slecht afvoeren, zoals roestvast staal.
In metaalbewerkingsateliers worden deze schijven ingezet voor afwerkingswerkzaamheden, licht ontbramen en oppervlakteaanpassingen, zoals het ontbramen van inox-lasnaden, het egaliseren van inox-oppervlakken of de voorbereiding vóór polijsten of licht satineren.
Ze worden toegepast in sectoren zoals metaalbewerking, ketelbouw en industrieel onderhoud, waar ze worden gebruikt om oppervlakken voor te bereiden of te homogeniseren vóór verdere afwerkingsprocessen.
In metaalbewerkingsateliers worden deze schijven ingezet voor afwerkingswerkzaamheden, licht ontbramen en oppervlakteaanpassingen, zoals het ontbramen van inox-lasnaden, het egaliseren van inox-oppervlakken of de voorbereiding vóór polijsten of licht satineren.
Ze worden toegepast in sectoren zoals metaalbewerking, ketelbouw en industrieel onderhoud, waar ze worden gebruikt om oppervlakken voor te bereiden of te homogeniseren vóór verdere afwerkingsprocessen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 62,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
