FESTO LICHTGELEIDER SOOC-TB-M4-2-R25 552812

Fibre-optic cable

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SOOC-TB-M4-2-R25
Rubix:05122058
Fabrikant:552812
EAN:4052568052768
FESTO LICHTGELEIDER SOOC-TB-M4-2-R25 552812
Documenten

Productdetails : FESTO LICHTGELEIDER SOOC-TB-M4-2-R25 552812


Glasvezelkabel SOOC-TB-M4-2-R25 Geschikt voor SOE4-glasvezelunits. Materiaalspecificatie=bevat PWIS-stoffen, Meetmethode=doorstraalsensor, Minimale objectdiameter=0,35 mm, Glasvezelkabel - speciale eigenschap=standaard, Werkbereik=400 mm
Fibre-optic cable SOOC-TB-M4-2-R25 552812

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aangepaste tariefcode85447000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,98 excl. BTW
/ stuk
25,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen