FESTO LICHTGELEIDER SOOC-DS-P-M4-1-R15 552807
Fibre-optic cable
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SOOC-DS-P-M4-1-R15
Rubix:05122038
Fabrikant:552807
EAN:4052568052751
Documenten
Productdetails : FESTO LICHTGELEIDER SOOC-DS-P-M4-1-R15 552807
Glasvezelkabel SOOC-DS-P-M4-1-R15 Geschikt voor SOE4-glasvezelunits. Materiaalspecificatie=bevat PWIS-stoffen, Meetmethode=diffuse reflectiesensor, Minimale objectdiameter=0,1 mm, Glasvezelkabel - speciale eigenschap=precisie, Werkbereik=65 mm
Fibre-optic cable SOOC-DS-P-M4-1-R15 552807
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 85447000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,00 excl. BTW
/ stuk
€ 21,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen