FESTO LICHTGELEIDERAPPARAAT SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 552800

Sensor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SOE4-FO-D-HF2-1N-M8
Rubix:05121972
Fabrikant:552800
EAN:4052568194550
FESTO LICHTGELEIDERAPPARAAT SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 552800
Technische samenvatting
Typeoptische sensor
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO LICHTGELEIDERAPPARAAT SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 552800


Glasvezeleenheid SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 Ideaal voor materiaalonafhankelijke detectie van kleine onderdelen. Ontwerp=blokontwerp, Voldoet aan norm=EN 60947-5-2, Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie= vrij van koper en PTFE
Fibre-optic unit SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 552800

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeoptische sensor
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
175,52 excl. BTW
/ stuk
212,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen