Referenties
Festo:LFMB-3/4-D-MIDI-NPT
Rubix:A0835751
Fabrikant:173718
EAN:4052568313883

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-3/4-D-MIDI-NPT 173718
Festo fijnfilter lfmb-3/4-d-midi-npt 173718
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | fijne filter |
| Materiaal | zink-druckguss; borsilicaatvezel; makrolon® |
| Volumestroom | 1980 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | 1,5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | 3/4 npt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,47 excl. BTW
/ stuk
€ 234,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen