Referenties
SMC:EZFA100-F01
Rubix:05280718
Fabrikant:EZFA100-F01

Documenten
Productdetails : SMC VACUUMFILTER EZFA100-F01
De serie ZF bestaat uit luchtzuigfilters die problemen in vacuümapparatuur als gevolg van verontreinigingen in de lucht voorkomen. Ze zijn licht van gewicht en compact. ZF-filterelementen kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden vervangen.
Sterke punten
•Compact en lichtgewicht
Aanpasbaar voor diverse toepassingen
Groot filteroppervlak
Gemakkelijk te vervangen filterelement
In elke richting te monteren
Aanpasbaar voor diverse toepassingen
Groot filteroppervlak
Gemakkelijk te vervangen filterelement
In elke richting te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Filterfijnheid | 30 µm |
| Volumestroom | 50 l/min |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,70 excl. BTW
/ stuk
€ 40,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen