Referenties
SMC:HRS-BP004
Rubix:A0148840
Fabrikant:01142085
EAN:3618036095197
Documenten
Productdetails : SMC BYPASS SET HRS-BP004
De thermochiller HRS biedt handige functies, zelfdiagnose en een controledisplay voor eenvoudig onderhoud. ? Een schuine toevoerpoort vergemakkelijkt de toevoer van circulerende vloeistof, zelfs wanneer de units zijn gestapeld. ? Een groot digitaal display geeft een duidelijk overzicht van de huidige en ingestelde waarden. ? Het stofdichte filter is geïntegreerd in het rooster van het voorpaneel, waardoor het HRS-filter eenvoudig en zonder gereedschap kan worden gemonteerd en verwijderd.
Sterke punten
•Compacte thermische koeler
Eenfasig, 100/115 VAC
Koelmethode: luchtgekoeld of watergekoeld
Zelfdiagnose en controledisplay voor eenvoudig onderhoud
Functies: timerbediende werking, detectie van laag tankniveau, automatische herstart bij stroomuitval, antivries
Eenfasig, 100/115 VAC
Koelmethode: luchtgekoeld of watergekoeld
Zelfdiagnose en controledisplay voor eenvoudig onderhoud
Functies: timerbediende werking, detectie van laag tankniveau, automatische herstart bij stroomuitval, antivries
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bypass piping kit |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,46 excl. BTW
/ stuk
€ 376,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen