Referenties
Pferd Tools:DF 4172 D 181
Rubix:23084938
Fabrikant:15108063
EAN:4007220016893

Productdetails : PFERD NAALDVIJL DIAMANT DF 4172 140 D181
De diamantnaaldvijlen zijn geschikt voor universeel gebruik in de gereedschapsbouw. De extra dunne naaldvijlen (S) zijn ideaal voor het bewerken van smalle randen. Beide gereedschappen kunnen worden gebruikt met de 2101 snelspanhouder en de NFH 212 naaldvijlhouder. Voor meer informatie en bestelreferenties verwijzen wij u naar catalogus 201.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afgesneden lengte | 70 mm |
| Korrel | 181 |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,34 excl. BTW
/ stuk
€ 23,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen