PFERD DIAMANT WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP DF 1112 150 D126

Ateliervijlen Diamant DF 1112/150 d 126

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:DF 1112/150 D 126
Rubix:23082314
Fabrikant:15401192
EAN:4007220255155
PFERD DIAMANT WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP DF 1112 150 D126

Technische samenvatting

Afgesneden lengte135 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DIAMANT WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP DF 1112 150 D126


De diamantvijlen worden met name gebruikt bij de productie van industriële gereedschappen. De korrelgrootte D 251 is ook geschikt voor de bewerking van glasvezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK). De diamantvijlen worden geleverd met een ergonomische handgreep.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afgesneden lengte135 mm
Korrel126
Aangepaste tariefcode82031000
€ 172,80 excl. BTW
/ stuk
€ 209,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen