FESTO FILTERPATROON LFP-D-MIDI-5M 159594

Filter LFP-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFP-D-MIDI-5M
Rubix:05103142
Fabrikant:159594
EAN:4052568011826
FESTO FILTERPATROON LFP-D-MIDI-5M 159594

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)0,75 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERPATROON LFP-D-MIDI-5M 159594


Filterpatroon LFP-D-MIDI-5M voor verzorgingseenheden. Grootte=Midi, Reeks=D, Filterfijnheid=5 µm, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x45x45 mm
Logistiek gewicht12,36 g
Diameter schroefdraad (inch)0,75 ''
Filterfijnheid5 µm
Typefilter cartridge lfp-d-midi-5m 159594
Materiaalgesinterd filter met waterafscheider
Volumestroom2100 l/min
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingg 3/4 iso
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84219990
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden