FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MINI-DA-A 532814

Filter LFMB-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMB-D-MINI-DA-A
Rubix:05092796
Fabrikant:532814
EAN:4052568165574
FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MINI-DA-A 532814
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)none ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MINI-DA-A 532814


Fijnfilter LFMB-D-MINI-DA-A zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht471 g
Diameter schroefdraad (inch)none ''
Filterfijnheid1 µm
Typefully automatic condensate drain
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
206,23 excl. BTW
/ stuk
249,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen