FESTO FILTER MS6-LF-1/2-CUV 529613

Filter MS6-LF-1/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-LF-1/2-CUV
Rubix:05120456
Fabrikant:529613
EAN:4052568164041
FESTO FILTER MS6-LF-1/2-CUV 529613
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER MS6-LF-1/2-CUV 529613


Filter MS6-LF-1/2-CUV 5µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1011,7 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom3200 l/min
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,11 excl. BTW
/ stuk
110,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen