MECALINE FILTER-REDUCEER VENTIEL 3/8 - 836191
Filter-reduceertoestel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:836191
Rubix:06261946
EAN:3660338055225


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing van polymeer |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Filterfijnheid | 20 µm |
Documenten
Productdetails : MECALINE FILTER-REDUCEER VENTIEL 3/8 - 836191
Materiaal : Behuizing van polymeer
Filtratie: 20 micron
Temperatuur: - 10 tot 50°C (10 bar)
Ingangsdruk: 0 tot 15 bar
Uitgangsdruk : 0 tot 8 bar
Flow : 1650 Nl/min (bij 6 bar)
Filtratie: 20 micron
Temperatuur: - 10 tot 50°C (10 bar)
Ingangsdruk: 0 tot 15 bar
Uitgangsdruk : 0 tot 8 bar
Flow : 1650 Nl/min (bij 6 bar)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van polymeer |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Filterfijnheid | 20 µm |
| Volumestroom | 1650 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,17 excl. BTW
/ stuk
€ 103,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen