FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T18 4787800
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T18
Rubix:05116119
Fabrikant:4787800
EAN:4052568418755

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal (316l, 1.4409/cf3m), filterdrager pom, filtermateriaal pe |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T18 4787800
PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal (316l, 1.4409/cf3m), filterdrager pom, filtermateriaal pe |
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 2400 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | manueel draaiend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,10 excl. BTW
/ stuk
€ 285,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen