MECALINE FILTER REGULATOR S1 G1/8 891691

REGULATOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:891691
Rubix:A0411495
EAN:3660338443312
MECALINE FILTER REGULATOR S1 G1/8 891691

Technische samenvatting

Materiaalaluminium behuizing
Aansluiting 1g1/8
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE FILTER REGULATOR S1 G1/8 891691


Regelaar verkrijgbaar in 3 verschillende aluminium behuizingen met verschillende debietbereiken, drukbereik van 0,15 tot 0,9 MPa. Vooraf geïnstalleerde ronde manometer met clip en vergrootglas om installatieruimte te besparen, en installatiebeugels.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalaluminium behuizing
Aansluiting 1g1/8
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel1 mm
Maximale bedrijfsdruk9 bar
36,43 excl. BTW
/ stuk
44,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen