Referenties
Festo:PCRP-44-N12-12-C-R1-M-T18
Rubix:A0252726
Fabrikant:8120901
EAN:4052568462444

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-44-N12-12-C-R1-M-T18 8120901
Filterregelaar PCRP-44-N12-12-C-R1-M-T18 8120901
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 44 mm |
| Volumestroom | 1750 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,91 excl. BTW
/ stuk
€ 227,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen