SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW30-F02DH-D
AW30-D, filterregelaar & filterregelaar met terugstroomfunctie
Zie technische informatieReferenties
SMC:AW30-F02DH-D
Rubix:A0938879
Fabrikant:AW30-F02DH-D

Technische samenvatting
| Materiaal | spuitgegoten aluminium |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW30-F02DH-D
Deze gecombineerde filter/regelaar minimaliseert ruimte en leidingwerk doordat de twee units in één zijn geïntegreerd. Standaardkenmerken omvatten een ontlastende regelaar die snel kan worden vergrendeld door op de afstelknop te drukken. Er zijn vele opties beschikbaar, waaronder drukmeters, automatische aftap, metalen kom en deksels, verschillende insteldrukken, enz. De AW maakt deel uit van de familie van modulaire luchtvoorbereidingseenheden en kan worden gecombineerd met andere producten van vergelijkbare afmeting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | spuitgegoten aluminium |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 30 mm |
| Volumestroom | 1500 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Afvoertype | automatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes