Referenties
Festo:LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4
Rubix:05116049
Fabrikant:5271794
EAN:4052568422462

Technische samenvatting
| Materiaal | zinkgietwerk (huis); gewalst aluminiumlegering (reservoir) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGEL LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4 5271794
LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | zinkgietwerk (huis); gewalst aluminiumlegering (reservoir) |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Volumestroom | 1150 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | manueel draaiend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,61 excl. BTW
/ stuk
€ 130,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen