Referenties
Festo:PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18
Rubix:05116137
Fabrikant:4787809
EAN:4052568418847

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2-14 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18 4787809
Filterregelaar PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T18 4787809
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 1/2-14 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 4115 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,71 excl. BTW
/ stuk
€ 314,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen