FESTO REGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-B 8098258
Filterregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-B
Rubix:A0377677
Fabrikant:8098258

Technische samenvatting
| Materiaal | pa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO REGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-B 8098258
Basiscomponent met stevige en lichte polymeerbehuizing. Volledig compatibel met de MS-serie.
Sterke punten
-Zeer compacte en extreem lichte serie voor gebruik dicht bij het proces, direct in de machine
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
Stabiele besturingsrespons
Met secundaire uitlaat
Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe |
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 4 mm |
| Volumestroom | 1700 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,55 excl. BTW
/ stuk
€ 56,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden