FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/4-D6-ERM-AS 531293

Filter voor drukregelaar met manometer

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6N-LFR-1/4-D6-ERM-AS
Rubix:A0836247
Fabrikant:531293
EAN:4052568334574
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/4-D6-ERM-AS 531293

Technische samenvatting

Materiaalonder druk gegoten aluminium
Aansluiting 11/4 npt
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-1/4-D6-ERM-AS 531293


Filter voor drukregelaar ms6n-lfr-1/4-d6-erm-as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalonder druk gegoten aluminium
Aansluiting 11/4 npt
Filterfijnheid40 µm
Volumestroom2800 l/min
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Afvoertypehandmatig roterend
€ 118,09 excl. BTW
/ stuk
€ 142,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen