FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/4-D7-EUM-AS 535756

Filter voor drukregelaar met manometer

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS4N-LFR-1/4-D7-EUM-AS
Rubix:A0835769
Fabrikant:535756
EAN:4052568343699
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/4-D7-EUM-AS 535756

Technische samenvatting

Materiaalonder druk gegoten aluminium
Aansluiting 11/4 npt
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/4-D7-EUM-AS 535756


Filter voor drukregelaar ms4n-lfr-1/4-d7-eum-as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalonder druk gegoten aluminium
Aansluiting 11/4 npt
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel40 mm
Volumestroom1500 l/min
Maximale bedrijfsdruk14 bar
Afvoertypehandmatig (draaiend)
€ 129,79 excl. BTW
/ stuk
€ 157,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen