FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T19 5394668
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T19
Rubix:05116155
Fabrikant:5394668
EAN:4052568423179

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (behuizing/kom: 1.4409/cf3m (316l); filterelement: 1.4404/316l); afdichtingen: cr, nbr, vmq |
|---|---|
| Aansluiting 1 | npt 1/4-18 (poort 1) |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T19 5394668
PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (behuizing/kom: 1.4409/cf3m (316l); filterelement: 1.4404/316l); afdichtingen: cr, nbr, vmq |
| Aansluiting 1 | npt 1/4-18 (poort 1) |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 3990 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig roterende condensafvoer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,51 excl. BTW
/ stuk
€ 328,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen