FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-CUM-AS 531319
Filter voor drukregelaar met manometer
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS6N-LFR-3/8-D7-CUM-AS
Rubix:A0836233
Fabrikant:531319
EAN:4052568334710

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing); pom (bedieningspaneel); nbr (afdichtingen/membraan); gegoten aluminiumlegering (reservoir) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-CUM-AS 531319
Festo filterregelventiel ms6n-lfr-3/8-d7-cum-as 531319
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing); pom (bedieningspaneel); nbr (afdichtingen/membraan); gegoten aluminiumlegering (reservoir) |
| Aansluiting 1 | 3/8 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 62 mm |
| Volumestroom | 3500 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,72 excl. BTW
/ stuk
€ 189,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen