FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS-Z 531340
Filter voor drukregelaar met manometer
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS-Z
Rubix:A0836226
Fabrikant:531340
EAN:4052568334826

Technische samenvatting
| Materiaal | drukgegoten aluminium |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-EUV-AS-Z 531340
Filter voor drukregelaar ms6n-lfr-3/8-d7-euv-as-z
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | drukgegoten aluminium |
| Aansluiting 1 | 3/8 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 6 mm |
| Volumestroom | 4000 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Afvoertype | volautomatisch ; handbediening niet vergrendelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,51 excl. BTW
/ stuk
€ 242,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen