FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T18 4787806

FILTERREGELVENTIEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T18
Rubix:05116131
Fabrikant:4787806
EAN:4052568418816
FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T18 4787806

Technische samenvatting

Materiaalgietstaal/hoogwaardig roestvast staal (1.4409/cf3m(316l)); roestvast staal (1.4404/316l)
Aansluiting 1g 1/4
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T18 4787806


PCRP-64-G14-12-E-R1-M-T& FILTERREGELVENT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalgietstaal/hoogwaardig roestvast staal (1.4409/cf3m(316l)); roestvast staal (1.4404/316l)
Aansluiting 1g 1/4
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel64 mm
Volumestroom3990 l/min
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Afvoertypehandmatig, roterend
€ 236,10 excl. BTW
/ stuk
€ 285,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen