Referenties
Festo:MS9-LF-AGH-E-U-M
Rubix:A0596255
Fabrikant:562532(MS9-LF-AGH-E-U-M)

Technische samenvatting
| Materiaal | reinforced pa (afdekking); behuizing: die-cast aluminium; kom: gesmeed aluminiumlegering |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1-1/2 in |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTER MS9-LF-AGH-E-U-M 562532
Festo filter ms9-lf-agh-e-u-m 562532
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | reinforced pa (afdekking); behuizing: die-cast aluminium; kom: gesmeed aluminiumlegering |
| Aansluiting 1 | g 1-1/2 in |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 90 mm |
| Volumestroom | 16000 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig, roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,11 excl. BTW
/ stuk
€ 289,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen