FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D6-ERM-AS 531295

Filter voor drukregelaar met manometer

Zie technische informatie

Referenties

Festo:MS6N-LFR-3/8-D6-ERM-AS
Rubix:A0836235
Fabrikant:531295
EAN:4052568334598
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D6-ERM-AS 531295

Technische samenvatting

Materiaalonder druk gegoten aluminium (behuizing), makrolon®/pc (kom), pe (filter), nbr (afdichtingen en membraan), pom (element / scheidingsklep)
Aansluiting 13/8 npt
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D6-ERM-AS 531295


Filter voor drukregelaar ms6n-lfr-3/8-d6-erm-as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalonder druk gegoten aluminium (behuizing), makrolon®/pc (kom), pe (filter), nbr (afdichtingen en membraan), pom (element / scheidingsklep)
Aansluiting 13/8 npt
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel62 mm
Volumestroom5700 l/min
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Afvoertypehandmatig door rotatie
€ 118,09 excl. BTW
/ stuk
€ 142,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen