FESTO FILTER-REGULATOR MS6-LFR-1/2-D5-E-U-V-AS 526490

Filterregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/2-D5-E-U-V-AS
Rubix:A0565105
Fabrikant:526490(MS6-LFR-1/2-D5-E-U-V-AS)
FESTO FILTER-REGULATOR MS6-LFR-1/2-D5-E-U-V-AS 526490

Technische samenvatting

Materiaalgegoten aluminium (behuizing, subbasis); metaal (kom); nbr (afdichting, membraan); pe (filter); pom (scheidingsplaat)
Aansluiting 1g 1/2 in
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTER-REGULATOR MS6-LFR-1/2-D5-E-U-V-AS 526490


In dit apparaat zijn het filter en de drukregelaar gecombineerd in één eenheid. Het gesinterde filter met waterafscheider verwijdert verontreinigingen, ketelsteen, roest en condensaat uit de perslucht

Sterke punten

•Goede regelkarakteristieken met minimale hysterese en primaire drukcompensatie
Goede scheiding van deeltjes en condensaat
Verkrijgbaar met of zonder secundaire afvoer
Hoog debiet
Direct bediende membraanregelklep
Vier drukregelbereiken: 0,3 . . . 4 bar, 0,3 . . . 7 bar, 0,5 . . . 12 bar en 0,5 . . . 16 bar
Actuatorvergrendeling om de ingestelde waarden te beveiligen tegen ongewenste wijzigingen
Retourstroomoptie voor afvoer van uitgang 2 naar uitgang 1 reeds geïntegreerd
Twee manometer aansluitingen voor verschillende installatiemogelijkheden
Optionele druksensor
Optionele apparaatvariant EX4 voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen in zones 1, 2, 21 en 22
Keuze uit 5 μm of 40 μm filter in sets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalgegoten aluminium (behuizing, subbasis); metaal (kom); nbr (afdichting, membraan); pe (filter); pom (scheidingsplaat)
Aansluiting 1g 1/2 in
Filterfijnheid40 µm
Omvang mantel62 mm
Volumestroom7200 l/min
Maximale bedrijfsdruk4 bar
132,35 excl. BTW
/ stuk
160,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen