SMC FILTERELEMENT AFF-EL4B

Filterelement

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFF-EL4B
Rubix:A0097219
Fabrikant:AFF-EL4B
EAN:3618035593557
SMC FILTERELEMENT AFF-EL4B
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC FILTERELEMENT AFF-EL4B


De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk. De serie is verkrijgbaar in zes afmetingen met een breed scala aan accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht91 g
Typefilter
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,84 excl. BTW
/ stuk
69,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen