FESTO MOTORKABEL NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6 1450836

Verbindingslijn NEBM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6
Rubix:06162230
Fabrikant:1450836
EAN:4052568232870
FESTO MOTORKABEL NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6 1450836

Technische samenvatting

Typeleiding voor motoren
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MOTORKABEL NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6 1450836


motorkabel NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6 Geschikt voor servomotor EMMS-ST-... Kabelkenmerk=geschikt voor ketenverbinding, Werkspanningsbereik gelijkstroom=0 - 72 V, Beschermingsklasse=IP65, Opmerking bij beschermingsgraad=in gemonteerde toestand, Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelinstallatie=-5 - 80 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeleiding voor motoren
Aangepaste tariefcode85444290
€ 67,47 excl. BTW
/ stuk
€ 81,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen