SMC FLENS CQ-F020

FLASQUE

Zie technische informatie
Referenties
SMC:CQ-F020
Rubix:05263686
EAN:3618035703390
SMC FLENS CQ-F020
Technische samenvatting

Productdetails : SMC FLENS CQ-F020


Compactcilinders van de serie (N)CQ2 bieden een ruimtebesparend ontwerp en een uitzonderlijke levensduur. Ze zijn voorzien van frontbevestiging voor gemakkelijke toegang tot interne onderdelen. Verkrijgbaar in modellen met enkele en dubbele stang, buiten- en binnendraad, dubbele werking, veerretour en veerrekking. Keuze uit 13 boringmaten tot 200 mm. Optionele reed/solid state-schakelaars kunnen worden gebruikt. De geëxtrudeerde aluminiumbehuizing met doorgaande opening en behuizing met draad, zorgen voor veelzijdige en betrouwbare toepassingen in alle ontwerpen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht136 g
Typeflens
Land van oorsprongDE
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,81 excl. BTW
/ stuk
4,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen