FESTO VERDEELBLOK MS4-FRM-FRZ 549336

MS4-FRM verdeelblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS4-FRM-FRZ
Rubix:05132466
Fabrikant:549336
EAN:4052568051884
FESTO VERDEELBLOK MS4-FRM-FRZ 549336

Technische samenvatting

Typems4-frm verdeelblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERDEELBLOK MS4-FRM-FRZ 549336


Verdelerblok MS4-FRM-FRZ Geschikt als adapter tussen twee drukregelaars Montagepositie = elke, ontwerpstructuur = vertakkingsmodule, werkdruk = 0 - 14 bar, standaard nominale debiet in hoofdstroomrichting 1->2 = 4050 l/min, standaard nominale debiet uitlaat boven = 3250 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typems4-frm verdeelblok
Aangepaste tariefcode76169990
14,69 excl. BTW
/ stuk
17,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen