Referenties
SMC:AMF-EL250
Rubix:05281608
Fabrikant:AMF-EL250

Documenten
Productdetails : SMC FILTER ELEMENT AMF-EL250
Het AMF deurfilter uit de serie verwijdert deurstof efficiënt uit perslucht met een actiefkoolelement. De unit is ontworpen voor gebruik in voedselverwerkende, farmaceutische, brouwerij- en ademhalingssystemen waar deur. verwijderd moet worden.
Sterke punten
-Ontstoppingsfilter
Modulaire aansluiting is mogelijk voor AMF150C tot 550C
Verwijdert geur- en gasbestanddelen in perslucht
Poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Schroefdraad: Rc, G, NPT
Modulaire aansluiting is mogelijk voor AMF150C tot 550C
Verwijdert geur- en gasbestanddelen in perslucht
Poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Schroefdraad: Rc, G, NPT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 117 g |
| Type | filterelement |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,75 excl. BTW
/ stuk
€ 55,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen