FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-7-MIDI 162706
Filterreduceer LFR-1/2-D-7-DI
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/2-D-7-MIDI
Rubix:05092827
Fabrikant:162706
EAN:4052568012687

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-7-MIDI 162706
filterregelventiel LFR-1/2-D-7-MIDI Uitgangsdruk max. 7 bar, met metalen beschermmantel en manometer. Met manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 345x70x101 mm |
| Logistiek gewicht | 1250 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 3900 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,99 excl. BTW
/ stuk
€ 209,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden