FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-D-MIDI-KB 185807

Combi Verzorgingseenheid FRC-1/4-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-1/4-D-MIDI-KB
Rubix:05092086
Fabrikant:185807
EAN:4052568145651
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-D-MIDI-KB 185807

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-D-MIDI-KB 185807


Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-1/4-D-MIDI-KB bestaande uit filterregelventiel, aftakkingsmodule, met drukschakelaar zonder contactdoos en olienevelaar, met bevestigingsbeugels. Met manuele condensaataftap en metalen beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2749,5 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Volumestroom1400 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 612,01 excl. BTW
/ stuk
€ 740,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen