FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/8-D-MINI 159604

Combi Verzorgingseenheid FRC-1/8-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-1/8-D-MINI
Rubix:05102396
Fabrikant:159604
EAN:4052568126674
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/8-D-MINI 159604

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/8-D-MINI 159604


Verzorgingseenheid FRC-1/8-D-MINI Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met manuele condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)248x55x119 mm
Logistiek gewicht860 g
Diameter schroefdraad (inch)1/8 ''
Volumestroom700 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 193,48 excl. BTW
/ stuk
€ 234,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen