FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-O-MAXI-A 186493

Filterreduceer LFR-1/2-D-O

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/2-D-O-MAXI-A
Rubix:05092881
Fabrikant:186493
EAN:4052568146931
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-O-MAXI-A 186493

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-O-MAXI-A 186493


filterregelventiel LFR-1/2-D-O-MAXI-A met metalen beschermmantel, zonder manometer, filterfijnheid 40 µm. Met automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1513 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Materiaalgegoten zink
Volumestroom9400 l/min
Bouwmaat66
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 1g1/2
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
460,63 excl. BTW
/ stuk
557,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen