FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-7-MAXI-A 162717
Filterreduceer LFR-1-D-7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1-D-7-MAXI-A
Rubix:05103146
Fabrikant:162717
EAN:4052568132354

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-7-MAXI-A 162717
filterregelventiel LFR-1-D-7-MAXI-A Uitgangsdruk max. 7 bar, met metalen beschermmantel en manometer. Met automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 410x130x105 mm |
| Logistiek gewicht | 1792 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 11000 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | g1 |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,20 excl. BTW
/ stuk
€ 584,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen