FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-O-MIDI 162690

Filterreduceer LFR-1/2-D-O

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/2-D-O-MIDI
Rubix:05092882
Fabrikant:162690
EAN:4052568132170
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-O-MIDI 162690

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-O-MIDI 162690


filterregelventiel LFR-1/2-D-O-MIDI met metalen beschermmantel, zonder manometer, filterfijnheid 40 µm. Met manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)330x58x92 mm
Logistiek gewicht1164,3 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Materiaalgegoten zink
Volumestroom3400 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 1g1/2
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 150,41 excl. BTW
/ stuk
€ 182,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen