FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/8-D-O-MIDI-A 162697

Filterreduceer LFR-3/8-D-O

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-3/8-D-O-MIDI-A
Rubix:05093053
Fabrikant:162697
EAN:4052568132231
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/8-D-O-MIDI-A 162697

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/8-D-O-MIDI-A 162697


filterregelventiel LFR-3/8-D-O-MIDI-A met metalen beschermmantel, zonder manometer, filterfijnheid 40 µm. Met automatische condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x70x345 mm
Logistiek gewicht1208 g
Diameter schroefdraad (inch)g3/8 ''
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Materiaalgegoten zink
Volumestroom3100 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 1g3/8
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 226,96 excl. BTW
/ stuk
€ 274,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen