FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/2:J2D1A1-WP 530224

Combi Verzorgingseenheid MSB6-1/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MSB6-1/2:J2D1A1-WP
Rubix:05120888
Fabrikant:530224
EAN:4052568164768
FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/2:J2D1A1-WP 530224

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/2:J2D1A1-WP 530224


Verzorgingseenheden (combinatie) MSB6-1/2:J2D1A1-WP bestaande uit filterregelventiel, inschakelventiel elektrisch, drukopbouwventiel pneumatisch, wandbevestigingsplaat. Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40µm-filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3824 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom950 l/min
Bouwmaat4
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84213925
369,88 excl. BTW
/ stuk
447,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen